FEST30120EN1 空気殺菌灯 30W・1灯 450×450×1625mm アズワン 25958528

空気殺菌灯 30W・1灯 450×450×1625mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25958528 品番FEST30120EN1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥178,000

室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。
一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。
紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
転倒時の安全装置付きです。

仕様自立形循環式、エアーリアTM 寸法(mm)Φ450×1625 質量(kg)約23 電源AC100V50/60Hz 消費電力(W)(50/60Hz)56/55 風量約1m3/min ランプ30W・1灯 アズワン品番8-8779-02
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする