アズワン
防水フィット
防水性・透湿性・伸縮性・遮菌性に優れています。指の関節の動きに合わせてスムーズな屈伸が可能です。高密度パッドですので、血液等をしっかり吸収して創傷面を保護します。
仕様
EOG滅菌済(個包装)
種別
指用
材質
テープ/ウレタンフィルム、パッド/ウレタン不織布、粘着剤/アクリル系粘着材
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:43B2X00005000062
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
パッド寸法(mm)
粘着面(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25959998
-
S
9×20
19×55
8-9439-01
¥
1,160
¥
1,148
¥
1,263
(税込)
当日出荷
25960007
-
M
11×23
22×72
8-9439-02
¥
1,160
¥
1,148
¥
1,263
(税込)
当日出荷
25960016
-
L
13×25
30×72
8-9439-03
¥
1,580
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください