アズワン
ポリバケツキャリー
汚物運搬に便利なポリバケツ用キャリー
簡単にポリバケツが移動できます。
オムツ交換や下げ膳の残飯等の汚物運搬に使えます。
材質
ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)
75
材質(本体)
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
内径(Φmm)
径(mm)×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25961538
-
45L用
365
Φ365×295(キャスター含む)
¥21,000
¥
20,900
¥22,990
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25961522
-
70L用
430
Φ430×295(キャスター含む)
¥37,000
¥
36,900
¥40,590
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください