日本衛材
伸縮ネット包帯
伸縮性、復元力に優れていますので患部の動きを妨げません。洗濯再生、オートクレーブが可能です。
長さ(m)
20(伸長時)
材質
ポリエステルウーリー・ラテックスカバリングヤーン
オートクレーブの可否
可
伸縮率(倍)
約7(巾方向)
包帯種類
ネット包帯
内容量
1巻
全6種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
10
20
30
40
50
70
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25961802
-
10
¥
730
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
25961818
-
20
¥
1,460
¥
1,448
¥
1,593
(税込)
翌々日出荷
25961827
-
30
¥
2,190
¥
2,080
¥
2,288
(税込)
翌々日出荷
25961836
-
40
¥
2,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
25961845
-
50
¥
3,660
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
25961854
-
70
¥
5,110
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください