胸部固定帯[バストタイエース]

胸部固定帯[バストタイエース] - 日本衛材胸部固定帯[バストタイエース] - 日本衛材胸部固定帯[バストタイエース] - 日本衛材胸部固定帯[バストタイエース] - 日本衛材

弾力性のある生地を使用しておりますので患部を確実に固定できます。ソフトでフィット性・吸湿性に優れ、面ファスナーでワンタッチ装着ができます。

包帯種類その他幅(cm)17素材パイル地洗濯方法洗濯可(手洗い)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合範囲
アズワン品番
幅×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25961863-男性用S60~80cm0-2425-01170×850
2,000
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
25961872-男性用M70~90cm0-2425-02170×1000
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
25961888-男性用L80~100cm0-2425-03170×1100
2,100
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
25961897-男性用LL90~110cm0-2425-05170×1200
2,100
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
25961906-女性用S55~70cm0-2425-11170×800
2,260
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
25961915-女性用M60~75cm0-2425-12170×850
2,260
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
25961924-女性用L70~85cm0-2425-13170×950
2,260
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
25961933-女性用LL80~95cm0-2425-15170×1050
2,260
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする