曜日別特売

アクティパッド併用 (テープ止めタイプ)

アクティパッド併用 (テープ止めタイプ) - 日本製紙クレシア

介護の必要な方や長時間使用の方に適しています。優れた高分子吸収体(ポリマー)を添加したワイドな吸収ゾーンが尿をたっぷり、しっかりキャッチします。背モレ、腹モレを防ぐウエストギャザー付きです。幅広テープは何度でも付け直せて容易に調節できます。

吸収量(mL)(目安)450仕様消臭ポリマー採用タイプパッド併用のカバータイプ対象男女兼用内容量1箱(3袋)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2596348284335M~L77~1100-4967-01
15,000
取扱い終了
2596349884336L~LL92~1250-4967-02
18,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする