日本衛材
メディファー (圧迫用ハイソックス)
立ち仕事の多い作業から通常ビジネスまでお使いいただける、男女兼用のハイソックスです。保温力、吸湿性、通気性に富み、四季を通じて使用できます。
材質
綿、ナイロン、スパンデックス
性別
男女兼用
内容量
1足
全8種類を絞り込む
色
グレー
ベージュ
ホワイト
紺
サイズ(cm)
22~24.5
25~27.5
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25963516
-
ホワイト
M(22~24.5cm)
22~24.5
0-5076-01
¥2,480
¥
2,398
¥2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25963525
-
紺
M(22~24.5cm)
22~24.5
0-5076-02
¥2,480
¥
2,398
¥2,638
(税込)
翌々日出荷
25963534
-
グレー
M(22~24.5cm)
22~24.5
0-5076-03
¥2,480
¥
2,398
¥2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25963552
-
ホワイト
L(25~27.5cm)
25~27.5
0-5077-01
¥2,480
¥
2,398
¥2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25963568
-
紺
L(25~27.5cm)
25~27.5
0-5077-02
¥2,480
¥
2,398
¥2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25963577
-
グレー
L(25~27.5cm)
25~27.5
0-5077-03
¥2,480
¥
2,398
¥2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25963586
-
ベージュ
L(25~27.5cm)
25~27.5
0-5077-04
¥2,480
¥
2,398
¥2,638
(税込)
5日以内出荷
25963543
-
ベージュ
M(22~24.5cm)
22~24.5
0-5076-04
¥2,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください