ミリオンエイド
ドレッシングテープ
水蒸気透過性に優れているので、むれにくく肌の浸軟を防ぎます。目的に応じた長さにカットでき、関節部位への貼付にも適しています。
用途
ドレッシング固定(入浴時・シャワー時の防水)、ガーゼ・ハイドロコロイド・チューブ等の固定
材質
PU(ポリウレタン)フィルム
テープ長さ(m)
10
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25964103
No.50
50
50×10
0-6352-11
¥
3,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
25964112
No.100
100
100×10
0-6352-12
¥
6,400
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
当日出荷
25964128
No.150
150
150×10
0-6352-13
¥
8,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
25964137
No.200
200
200×10
0-6352-14
¥
11,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください