曜日別特売

アネロイド血圧計[デュラショック・バンド型]

アネロイド血圧計[デュラショック・バンド型] - ウェルチ・アレンアネロイド血圧計[デュラショック・バンド型] - ウェルチ・アレンアネロイド血圧計[デュラショック・バンド型] - ウェルチ・アレン

文字盤は1台毎にレーザー刻印され、耐久性と高精度を維持しています。ギアフリー機構のため耐久性に優れ、76cmからの落下衝撃にも耐えます。

測定部位上腕仕様ラテックスフリー付属品ナイロン製ジップケース測定範囲0~300mmHg質量(g)340精度±3mmHg医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001チューブ長さ(mm)610適合腕周(cm)25~34医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25964602DS55-01-189ブラック0-6794-16
29,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
25964618DS55-21-129ブルー0-6794-19
29,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする