曜日別特売

<リットマン>ステソスコープクラシックII

<リットマン>ステソスコープクラシックII - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

小さな身体へのフィット性を考慮したタイプです。

全長(mm)710医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000218医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259649342114R新生児用レッド
15,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
259649522124新生児用カリビアンブルー
15,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
259696062119小児用カリビアンブルー
15,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
259649252114新生児用ブラック
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
259695882113小児用ブラック
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
259695972113R小児用レッド
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
259696152122小児用ラズベリー
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
259649772157新生児用ラズベリー
15,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2596492521146944270721142114 リットマン クラシックⅡ(新生児用) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 69442707リットマン クラシックⅡ(新生児用)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)1組
14,980
税込16,478
品番が変更になりました
2596958821136880337921132113 リットマン クラシックⅡ(小児用 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 68803379リットマン クラシックⅡ(小児用Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)1組
14,980
税込16,478
品番が変更になりました
259695972113R694426982113R2113R リットマン クラシックⅡ(小児用) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 69442698リットマン クラシックⅡ(小児用)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)1組
14,980
税込16,478
品番が変更になりました
2596961521226882272621222122 リットマン クラシックⅡ(小児用) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 68822726リットマン クラシックⅡ(小児用)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)1組
14,980
税込16,478
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする