曜日別特売

血圧計[タイコス767シリーズ] 7670-10 スタンド型 成人用(中)カフ付き

血圧計[タイコス767シリーズ] 7670-10 スタンド型 成人用(中)カフ付き - ウェルチ・アレン

直径15cmの文字盤は、一台ごとにレーザー刻印されており、より高い目盛精度をご提供します。奥行きを持たせたデザインと明確な色調のコントラストで離れても読みやすい設計です。

測定部位上腕仕様ラテックスフリー種別スタンド型 成人用(中)カフ付き測定範囲0~300mmHg精度±3mmHgアズワン品番0-8229-25医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001適合腕周(cm)25~34医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259654582107725
65,300
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする