アズワン
ソリッドエレクターシェルフ ドーリー無 1822×461×1892mm
棚板の周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
仕様
組み立て式(要工具)
材質
キャスター/ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム
高さ(mm)
1892
材質(本体)
ステンレス
タイプ
ドーリーなし
奥行(mm)
461
間口(mm)
1822
耐荷重(kg/段)
180
棚板高さ調整(mm)
25.4ピッチ
アズワン品番
1-4583-01
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1822×461×1892
均等耐荷重(kg/段)
180
内容量
1台
注意
※標準セットには棚板4枚、柱4本、テーパー4段分(32個)が含まれています。
※柱、ドーリー、キャスターはスーパーエレクターシェルフと共通です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25966203
MSS1820SET
¥180,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください