ソリッドエレクターシェルフ ドーリー付 1861×510×2028mm

ソリッドエレクターシェルフ ドーリー付 1861×510×2028mm - アズワン

棚板の周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。

仕様組み立て式(要工具)材質キャスター/ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム高さ(mm)2028材質(本体)棚板/ステンレス(SUS430)、柱/ステンレス(SUS304)、キャスター/ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウムタイプドーリー付奥行(mm)510間口(mm)1861段数4耐荷重(kg/段)180/段(分散荷重)棚段数4棚板高さ調整(mm)25.4ピッチアズワン品番1-4583-02外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1861×510×2028内容量1台
注意
※標準セットには棚板4枚、柱4本、テーパー4段分(32個)が含まれています。
※柱、ドーリー、キャスターはスーパーエレクターシェルフと共通です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25966212MSS1820SET
244,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする