曜日別特売

テガダームTMスムースフィルムロール 16002JP

テガダームTMスムースフィルムロール 16002JP - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
(2件のレビュー)

必要な長さにカットして使用できるロールタイプです。
フィルムはスリット入りで掴みやすく簡単にはがすことができます。

用途創傷の2次ドレッシング、褥瘡対策などにおける皮膚の被覆、シャワーや入浴時等の防水カバー長さ(m)12幅(mm)50材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系アズワン品番8-2998-01内容量1巻
注意
※未滅菌ですので直接創傷部に貼り付けないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2596760316002JP
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25967603
2022-09-17
用途: 傷の保護

これ薬局薬店で売ってないのでほんと助かりました。
病院でポビドンヨードパスタを塗布したガーゼをばんそうこうで貼って毎日交換せよ、という指示でしたが、自分らはこんないいものを使ってるくせに処方する医薬品にはリストアップされてないようで、なんなのとは思います。
ばんそうこうでは防御もへったくれもなく清潔を維持できませんし、ばんそうこうを剥がす際に角化皮膚も持っていくし。
100ミリ幅を1ロール使い切り、だんだん傷が小さくなったのでこちらの50ミリ幅に変更しました。半年かかりましたが、治癒したので今は使用しておりません。

対象商品 : 25967603
2021-10-11
用途: 在宅医療
医療・福祉・介護関連業

ヒャッキンのものより使いやすい。
少々高いが使いやすさを優先でこちらを購入

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする