日本衛材
シェルタイ・P
包帯種類
伸縮包帯
材質
レーヨン、ポリエステル、PU(ポリウレタン)
オートクレーブの可否
可(121℃・20分)
洗濯方法
洗濯可(塩素系洗剤不可)
伸縮率(倍)
約3
全6種類を絞り込む
幅(mm)
40
50
75
長さ(m)
3.8(伸長時)
5(伸長時)
6(伸長時)
内容量
1箱(10巻)
1袋(3巻)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25968775
NE-33
1箱(10巻)
75
3.8(伸長時)
8-3660-03
¥
2,150
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
25968784
NE-31-P
1袋(3巻)
40
6(伸長時)
8-3660-31
¥
800
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
25968793
NE-32-P
1袋(3巻)
50
5(伸長時)
8-3660-32
¥
800
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
25968802
NE-33-P
1袋(3巻)
75
3.8(伸長時)
8-3660-33
¥
800
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
25968757
NE-31
1箱(10巻)
40
6(伸長時)
8-3660-01
¥
2,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
25968766
NE-32
1箱(10巻)
50
5(伸長時)
8-3660-02
¥
2,150
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください