曜日別特売

アネロイド血圧計[デュラショックDS48・ゲージ一体型高精度・高耐久] 成人用(中)カフ付き DS48-11

アネロイド血圧計[デュラショックDS48・ゲージ一体型高精度・高耐久] 成人用(中)カフ付き DS48-11 - ウェルチ・アレン

耐久性に優れ、152cmからの落下衝撃にも耐えます。
文字盤は1台毎にレーザー刻印され、耐久性と高精度を維持しています。

測定部位上腕仕様ラテックスフリー付属品ソフトケース測定範囲0~300mmHg精度±3mmHgアズワン品番8-7487-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25969852DS48-11
41,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする