アネロイド血圧計[デュラショック・ハンド型] TR-1型 ゲージのみ 5098-31

アネロイド血圧計[デュラショック・ハンド型] TR-1型 ゲージのみ 5098-31 - ウェルチ・アレン

送気球一体型のゲージは持ちやすく、トリガー式減圧バルブにより減圧制御を指一本で行えます。
文字盤は1台毎にレーザー刻印され、耐久性と高精度を維持しています。
ギアフリー機構のため耐久性に優れ、76cmからの落下衝撃にも耐えます。

仕様ラテックスフリー測定範囲0~300mmHg精度±3mmHgアズワン品番8-7546-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259699045098-31-
25,70024,980
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
662445295098-31【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
25,70024,980
19,980
アウトレット
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする