曜日別特売

フレックスポート(TM) リユーザブルカフ REUSEシリーズ カフ+チューブ

フレックスポート(TM) リユーザブルカフ REUSEシリーズ カフ+チューブ - ウェルチ・アレンフレックスポート(TM) リユーザブルカフ REUSEシリーズ カフ+チューブ - ウェルチ・アレンフレックスポート(TM) リユーザブルカフ REUSEシリーズ カフ+チューブ - ウェルチ・アレンフレックスポート(TM) リユーザブルカフ REUSEシリーズ カフ+チューブ - ウェルチ・アレン

特許取得のフレックスポート(FlexiPort(TM))により、カフからチューブの脱着が可能です。1チューブ・2チューブといった異なる仕様の血圧計に共有のカフを使用できます。豊富なサイズバリエーションを揃え、サイズごとのカラーコードにより識別が容易です。

仕様ラテックスフリーコネクタルアーロック内容量1個
全8種類を絞り込む
適合腕周(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
適合腕周(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25970044REUSE-06-1TPカフ+チューブ・新生児用8-7582-017~10
4,600
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
25970053REUSE-07-1TPカフ+チューブ・乳幼児用8-7582-029~13
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
25970062REUSE-08-1TPカフ+チューブ・小児用(小)8-7582-0312~16
5,000
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
25970078REUSE-09-1TPカフ+チューブ・小児用(中)8-7582-0415~21
5,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
25970087REUSE-10-1TPカフ+チューブ・成人用(小)8-7582-0520~26
5,500
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
25970096REUSE-11-1TPカフ+チューブ・成人用(中)8-7582-0625~34
5,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
25970105REUSE-12-1TPカフ+チューブ・成人用(大)8-7582-0732~43
6,000
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
25970114REUSE-13-1TPカフ+チューブ・大腿部用8-7582-0840~55
9,900
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする