ミリオンエイド
サンフティパッド
パッドは血液や体液等をすばやく吸収し、創傷部への固着を防止します。通気性・伸縮性に優れ、皮膚への刺激が少ない粘着剤を使用しています。
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
テープ/不織布、パッド/レーヨン不織布・PE(ポリエチレン)ラミネート加工、粘着剤/アクリル系粘着剤
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00038000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(20枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25970272
No.110
50×150
¥1,890
取扱い終了
25970288
No.120
60×200
¥2,730
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください