アズワン
ネオフィード栄養ボトル 1000mL オレンジ 2個入
大きなフック付きで、持ちやすいボトルデザインです。
誤接続を防止するために各2色用意しました。
1000mLタイプは調剤用スタンド付きです。
仕様
EOG滅菌済
材質
PP(ポリプロピレン)
色
オレンジ
容量(mL)
1000
チューブ径(Φmm)
(適合)6~8
アズワン品番
8-7792-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000030
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(2個)
注意
※チューブは0-9662-21~26をご参照ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25970428
6423
¥3,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください