ウェルチ・アレン
アネロイド血圧計[デュラショックDS48・ゲージ一体型高精度・高耐久] ゲージのみ DS48
耐久性に優れ、152cmからの落下衝撃にも耐えます。
文字盤は1台毎にレーザー刻印され、耐久性と高精度を維持しています。
仕様
ラテックスフリー
測定範囲
0~300mmHg
精度
±3mmHg
アズワン品番
8-7815-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25970464
DS48
¥
37,700
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください