介助用歯ブラシ

介助用歯ブラシ - LOWE(ライオン)介助用歯ブラシ - LOWE(ライオン)介助用歯ブラシ - LOWE(ライオン)介助用歯ブラシ - LOWE(ライオン)介助用歯ブラシ - LOWE(ライオン)介助用歯ブラシ - LOWE(ライオン)介助用歯ブラシ - LOWE(ライオン)

腫れや痛み、口腔内感覚の過敏などの症状がある方にもやさしく歯が磨けるソフトな植毛です。小さめのヘッドとロングネックですので、開口量の少ない方でも口腔内のすみずみまでブラッシングできます。ウルトラソフトタイプは歯ブラシへの拒否がある方への導入用や、術後の歯ブラシとして使用できます。

材質ブラシ/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)全長160mm毛丈(mm)8耐熱温度(℃)80ヘッド仕様8.4×19.4mm毛のかたさやわらかめ(US<ES<S)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25970473541US1箱ウルトラソフト8-7892-01
320
319
351(税込)
翌々日出荷
25970482541ES1箱エクストラソフト8-7892-02
320
319
351(税込)
翌々日出荷
25970498541S1箱ソフト8-7892-03
320
319
351(税込)
翌々日出荷
25970507541US(セット)1箱(20箱)ウルトラソフト8-7892-11
6,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
25970516541ES(セット)1箱(20箱)エクストラソフト8-7892-12
6,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
25970525541S(セット)1箱(20箱)ソフト8-7892-13
6,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

口腔スポンジの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/oralsponge/
2023-03-03

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする