テンピュール
テンピュール(R)オリジナルネックピロー (S)
体圧と体温で変化し頭部から首部にかけてぴったりサポートします。
首の脊椎を正しく支え、首と肩の筋肉をリラックスさせます。
用途
TEMPUR、テンピュール、正規品。枕、ピローとして。景品、ギフト、プレゼント、ホテル、旅館、医療機関、休憩所、事務所に。
仕様
ピローケース(ベージュ)1枚付属
質量(kg)
約1.02
サイズ
S
混率(%)
本体/テンピュール(R)素材、カバー/ベロア(綿75・ポリエステル25)
アズワン品番
8-8158-03
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約500×310×50~80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25970735
-
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください