画像準備中

テンピュール(R)オリジナルネックピロー (S)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25970735 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

体圧と体温で変化し頭部から首部にかけてぴったりサポートします。
首の脊椎を正しく支え、首と肩の筋肉をリラックスさせます。

用途TEMPUR、テンピュール、正規品。枕、ピローとして。景品、ギフト、プレゼント、ホテル、旅館、医療機関、休憩所、事務所に。 仕様ピローケース(ベージュ)1枚付属 質量(kg)約1.02 サイズS 混率(%)本体/テンピュール(R)素材、カバー/ベロア(綿75・ポリエステル25) アズワン品番8-8158-03 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約500×310×50〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする