テンピュール(R)オリジナルネックピロー

テンピュール(R)オリジナルネックピロー - テンピュール

体圧と体温で変化し頭部から首部にかけてぴったりサポートします。首の脊椎を正しく支え、首と肩の筋肉をリラックスさせます。

仕様ピローケース(ベージュ)1枚付属混率(%)本体/テンピュール(R)素材、カバー/ベロア(綿75・ポリエステル25)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
アズワン品番
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25970726-約0.86XS8-8158-02約500×310×40~70
16,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
25970744-約1.26M8-8158-04約500×310×70~100
18,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25970753-約1.46L8-8158-05約500×310×85~115
19,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
25970717-約0.56Jr8-8158-01約400×260×40~70
10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする