Yamato(大和工場)
ガーゼ(滅菌アブゴーズP)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000008
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
折数
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25970945
5050
1箱(100袋)
12重折タイプ
50×50
¥
2,190
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
25970954
7575
1箱(100袋)
12重折タイプ
75×75
¥
3,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25970963
7510
1箱(100袋)
12重折タイプ
75×100
¥
3,820
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54551298
5075
1箱(100袋×1枚)
-
-
¥
2,840
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください