ガーゼ(アブゴーズ12A)

ガーゼ(アブゴーズ12A) - アズワン

どの部分も均一な厚みで、圧力や吸収力にムラがありません。切り口の乱糸が出ないよう、裁断面を内側に折りたたんでいます。

折数12重折タイプ材質綿100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000014医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2597112827218850×50
1,100
取扱い終了
2597113727219550×75
1,300
取扱い終了
2597114627221875×75
1,700
取扱い終了
2597115527220175×100
2,200
取扱い終了
25971164272225100×100
2,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする