アズワン
滅菌カットガーゼ
8枚重ねのプレペイド(コットン不織布)に、Y字型の切り込みが入っています。カテーテルやカニューレ等に挟み込み、チューブの固定・体液等の吸収に使用できます。
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
コットン不織布
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000025
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(100袋)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25971173
373533
75×75
¥3,540
取扱い終了
返品不可
25971182
373540
75×100
¥4,110
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください