ブルーヒーター

ブルーヒーター - ダイニチ工業
(2件のレビュー)

暖房目安:コンクリート65畳(107.5m2)/木造47畳(77.5m2)
放射による自然対流式暖房
広い空間を暖めるハイカロリータイプ
6時間延長機能
80秒スピード着火
メタルバーナー採用で消化時のニオイを抑える
自動温度調整可能
熱くなる天板

タンク容量(L)19トラスコ品番824-5464質量(kg)18.3メタリックグレー電源(V)単相100(50/60Hz)安全装置不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置燃料消費量(L/h)(最大)1.80~(最小)0.544消費電力(W)(50/60Hz)大火力時:413/413、小火力時:180/180、最大(点火時):950/950、待機時:1.1/1.1暖房の目安(コンクリート)(集合)65畳(107.5m2)まで暖房の目安(木造)(戸建)47畳(77.5m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)724×507×581(置台含む)運転音(dB)(最大)50~(最小)37暖房出力(kW)(最大)18.50~(最小)5.60燃焼継続時間(h)(大火力)10.5~(小火力)34.9内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25972074FM-197N-H
97,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25972074
2018-12-03
用途: 作業場の暖房
農・林・水産業

思った以上に暖かくお湯も沸くので大変都合が良いです

対象商品 : 25972074
2017-11-27
用途: 作業場の暖房用

以前使用していたストーブが広さの割に小さかったのでハイカロリーのこのタイプを購入しました。天板が熱くなるタイプが少なかったのでありがたかったです。
あとは、燃費が気になるところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする