大型暖房で事務所、休憩所向けタイプ
大容量9Lタイプ
ecoおまかせモード付き
一時消化機能と省エネセンサーで省エネ充実
8段階油量モニター付き
ワンタッチ汚れんキャップ付き
静音ノンスパーク点火
45秒スピード着火
白色バックライト液晶で見やすい。
タンク容量(L)9暖房の目安(コンクリート)(集合)25畳まで(41.5m2)暖房の目安(木造)(戸建)19畳まで(31.5m2)質量(kg)15.3色木目電源(V)単相100(50/60Hz)安全装置不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置燃料消費量(L/h)(最大)0.700~(最小)0.146消費電力(W)(50/60Hz)大火力時:218/218、小火力時:97/97、最大(点火時):420/420、待機時:1.0/1.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×603×339(置台含む)運転音(dB)(最大)42~(最小)30暖房出力(kW)(最大)7.20~(最小)1.50燃焼継続時間(h)(大火力)12.9~(小火力)61.7内容量1台