曜日別特売

両口メガネレンチセット

両口メガネレンチセット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)両口メガネレンチセット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)両口メガネレンチセット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)両口メガネレンチセット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)両口メガネレンチセット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

超荷重にも耐えうるように
クロームモリブデン鋼に最適の熱処理で加工!
長時間の作業にも全く疲れを感じさせないバランスの良い設計
ケースは鋼板製で耐久力は抜群、長期使用も安心
塗装は高級メラミン樹脂焼付け仕上げ

形状オフセット内容量1セット(6丁)
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
質量(g)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25972503OWMM818-722410×12、12×14、14×17、17×19、19×21、23×26237010×12、12×14、14×17、17×19、19×21、23×26
16,860
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25972512OWISO818-72238×10、11×13、12×14、14×17、19×22、24×2721108×10、11×13、12×14、14×17、19×22、24×27
16,700
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする