INNO
スクエアベーシックステー(ドリップタイプ)
シリンダーキー標準装備
シリンダーキーによる簡単ロック・緩み止め機構付
用途
キャリア設置用ステー
色
ブラック
タイプ
ドリップタイプ
法規制
ECE R26 外部突起規制適合品
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ステー高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26169465
INDDK
3300
211
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
26169483
INKD1K
3800
250
オープン
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26169526
INMDK
4600
280
オープン
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26169535
INSDK
2700
185
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
当日出荷
26169508
INKD2K
3700
250
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください