曜日別特売

スクエアベーシックステー(ルーフオンタイプ)

スクエアベーシックステー(ルーフオンタイプ) - INNOスクエアベーシックステー(ルーフオンタイプ) - INNOスクエアベーシックステー(ルーフオンタイプ) - INNOスクエアベーシックステー(ルーフオンタイプ) - INNO
(1件のレビュー)

車種別の取付位置を指定
取付時に適正トルクに達すると空転する取付ノブ(特別な工具不要)
シリンダーキー標準装備

用途キャリア設置用ステーブラック質量(g)3100タイプルーフオンタイプ法規制ECE R26 外部突起規制適合品ステー高(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(4個)
注意
※取付には、車種別SU取付フック(別売)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26169544INSUT
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26169544
2019-04-21
用途: 三脚(剪定用)運搬
農・林・水産業

1.5Mの三脚(剪定用)を運ぶため取付。ステーが思ったより安定しているので満足しています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする