曜日別特売

反射テープ スタンダード 25mmX1m

反射テープ スタンダード 25mmX1m - 3M(スリーエム)反射テープ スタンダード 25mmX1m - 3M(スリーエム)反射テープ スタンダード 25mmX1m - 3M(スリーエム)反射テープ スタンダード 25mmX1m - 3M(スリーエム)反射テープ スタンダード 25mmX1m - 3M(スリーエム)反射テープ スタンダード 25mmX1m - 3M(スリーエム)反射テープ スタンダード 25mmX1m - 3M(スリーエム)反射テープ スタンダード 25mmX1m - 3M(スリーエム)
(3件のレビュー)
質量(g)25
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26726674R25 LEM1個イエロー2510.18反射表示・安全用
オープン
589
648(税込)
当日出荷
26726683R25 RED1個レッド2510.18反射表示・安全用
オープン
479
527(税込)
当日出荷
26726692R25 WHI1個ホワイト2510.18反射表示・安全用
オープン
519
571(税込)
当日出荷
24888230R25 WHI1ケース(20個)ホワイト2510.18反射表示・安全用
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
24888239R25 RED1ケース(20個)レッド2510.18反射表示・安全用
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
24888248R25 LEM1ケース(20個)イエロー2510.18反射表示・安全用
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26726692
2024-04-23
用途: 安全のために
成康運輸・通信業

バイクのリアBOXに貼ってます、夜間に相手に見えやすくなるし切って貼るだけなのでかこうがいりません。

対象商品 : 26726692
2019-10-11
用途: 二輪乗車用ヘルメットの安全対策
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に貼りやすい上、適度に伸びるので、思っていた以上にきれいに貼ることができました。反射性能も申し分ありません。

対象商品 : 26726674
2020-02-26
用途: バイク用リアボックス、後方の視認性向上
豊島無線電機株式会社

リアボックスの、夜間、昼間の視認性向上の為、後ろからサイドにかけて、貼り付け。
レモン色と謳っているが、他メーカーと比べると、普通の黄色に近いので、昼間の視認性は、他メーカーの、蛍光反射イエロー方が目立つ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする