曜日別特売

新型アルミ柄 エッジ付伸縮刈込鋏

新型アルミ柄 エッジ付伸縮刈込鋏 - ゴールデンスター

受け刃のエッジが枝をしっかり掴むので、通常の1/2の力で切断できる刈込ハサミです。
柄が伸縮するので高い所の枝も楽々切断できます。
柄が楕円形なので握りやすく、刈り込む際に力を加えやすくなっています。
柄の長さはグリップ部分ではなく、グリップ先端のストッパーで調節します。
作業中に伸縮がゆるむ事なく安全です。
柄の伸縮は段階式ではなくお好みの長さで固定できます。
刃は2度焼入れを行う「複式焼入」により滑らかな切れ味が持続します。

用途庭木、生垣などの刈り込みに全長(mm)700~1000切断能力(mm)6~12刃長(mm)170トラスコ品番788-1550材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミ合金材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼内容量1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26717215#2021L
8,800
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする