岩谷マテリアル
創進 網戸補修シート ブラック
質量(g)
33
主な用途
網戸補修用
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
トラスコ品番
テープ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26720514
SAH-2MOB
1セット(2枚)
100
0.1
0.5
781-2485
100
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
26720523
SAH-8STB
1セット(8枚)
48
0.048
0.5
781-2566
48
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
26720532
SAH-2SOB
1セット(2枚)
100
0.1
0.5
781-2507
100
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
26720548
SAH-4TTB
1セット(4枚)
40
0.1
0.5
781-2523
100
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
26720505
SAH-8MTB
1セット(8枚)
48
-
0.5
781-2540
48
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください