曜日別特売

ハイグレード・ザ・ニッパー 175

ハイグレード・ザ・ニッパー 175 - KEIBAハイグレード・ザ・ニッパー 175 - KEIBAハイグレード・ザ・ニッパー 175 - KEIBAハイグレード・ザ・ニッパー 175 - KEIBAハイグレード・ザ・ニッパー 175 - KEIBA

可動部に砲金を組み込むことで、究極の円滑と耐久性を実現しています。
神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイ[[R1]]」を使用しています。
感触がダイレクトに伝わりやすく滑りにくい梨地仕様のグリップです。

用途線材等を切る用途に全長(mm)188仕様強力刃トラスコ品番819-9032材質マルトロイ[[R1]](KA70CRF2)、グリップ:ポリ塩化ビニール質量(g)220構造砲金サンドイッチ構造(特許)切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線2内容量1セット(6丁)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26739317FC-207
29,040
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする