曜日別特売

デジタル高圧絶縁抵抗計

デジタル高圧絶縁抵抗計 - 共立電気計器

5レンジ定格測定電圧
(250V/500V/1000V/2500V/5000V)
成極指数(PI)と誘電吸収比(DAR)を自動計算表示
表示値のフラツキを軽減するフィルタ機能搭載
G端子接地方式による絶縁抵抗測定が可能
出力電圧オートディスチャージ電圧をモニター表示
大型ディスプレイ(バーグラフとバックライト付き)
国際安全規格IEC61010-1CATIV300V/CATIII600V準拠

RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※WEBからの発注のみとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26740778KEW3125A1個226×177×100約1900(電池含む)単2形乾電池 LR14/R14 (1.5V) ×8226100177
125,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
58127144KEW3125A(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ付)1セット177×100×226約1900(乾電池含む)単2形アルカリ乾電池 LR14 (1.5V) ×8本226100177
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26740778KEW3125A64431196KEW3125BKEW3125A 高圧絶縁抵抗計 共立電気計器 64431196高圧絶縁抵抗計共立電気計器1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58127144KEW3125A(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ付)64431205KEW3125B(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)KEW3125A(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ付) 高圧絶縁抵抗計 共立電気計器 64431205高圧絶縁抵抗計共立電気計器1セット
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする