3/8・1/2口径兼用型、耐圧20.5(MPa)用高圧ホースリール(ホース別売)です。
農業の散水に、上・下水道配管内の洗浄用に欠かせないホースリールです。
ホース、アダプター、洗浄ガンなどの付属品は別売です。
用途重機・建設機械・車体の洗浄用に、重機・建設機械・車体の洗浄用に、木材の皮剥ぎ作業に、上・下水道配管内の洗浄に、樹木などへの散水に、魚網・水槽の洗浄に、トラック、バス、ごみ収集車などの洗浄に、エアーによる清掃作業に、建築物塗装前の下地整理に、その他、幅広い業界での機器洗浄作業に仕様ISO9001認証取得工場製、【巻取方法】手動トラスコ品番820-2486材質鉄板質量(kg)20取付ねじ【ドラム側ホース】管用並行おねじG1/2(30°メスシート)、【固定入力側接続部】管用テーパーおねじR1/2(高圧エルボ付)巻取長さ(m)【Φ9.5ゴムホース(外径Φ17)】60、【Φ12.7ゴムホース(外径Φ20)】50内容量1台