SHINANO(信濃機販)
ウレタンバフ190Φ
用途
コンパウンド仕上げ磨き用
外径(Φmm)
190
厚さ(mm)
40
仕様
マジックタイプ
トラスコ品番
820-3001
質量(g)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26740376
256-103
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください