レベルニック

レベルニック - SK(新潟精機)レベルニック - SK(新潟精機)レベルニック - SK(新潟精機)レベルニック - SK(新潟精機)

測定データをワイヤレスで送信します。
付属受信機と付属専用表示ソフトでパソコンを表示器として水平出しが可能です。
無線/有線の切替が可能です。
USBタイプ受信ユニットで差すだけでドライバが自動設定されます。
レベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取付が出来ます。

用途定盤、工作機械などの水平出し、真直度、平面度測定トラスコ品番818-3430セット内容ACアダプタ、充電式バッテリー×2個、充電器、専用記録ソフト、パソコン側無線ユニット(USBタイプ)、収納ケース材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄長さ(mm)158幅(mm)61厚さ(mm)107質量(kg)2測定範囲±5.00mm/m±0.286°最小読取値0.001mm/m0.0001°(±1.999mm/m以内)0.01mm/m0.001°(±2mm以上)繰返し精度±0.005mm/m±0.003°以内読取精度使用温度17~23℃:±0.85%rdg(±1.999mm/m以内)±1.0%rdg(±2mm/m以上)/使用温度0~40℃:±2.6%rdg(±1.999mm/m以内)±2.7%rdg(±2mm/m以上)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26743176DL-S4W
500,000
479,800
527,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高精度デジタル水準器 レベルニックシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする