曜日別特売

スティールテックスステージスリング ST-2T折り

スティールテックスステージスリング ST-2T折り - SPANSETスティールテックスステージスリング ST-2T折り - SPANSETスティールテックスステージスリング ST-2T折り - SPANSETスティールテックスステージスリング ST-2T折り - SPANSET

表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております。
200℃までの高温に耐える事が可能です。
万が一、熱で表面のスリングが溶けてしまってもワイヤーが残るため落下の危険を防ぐことができます。
内部のワイヤー点検も簡易にできます。

用途舞台セット、工業用品運搬材質表面布:ポリエステル、芯:スチール最大使用荷重(t)2ベルト幅×厚さ(mm)40×1.3内容量1個
注意
※表面布の破損、タグが欠けて文字が読めない場合は修理に出して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26738565ST-2T 0.9M0.9793-32580.95
11,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26738574ST-2T 1.2M1.2793-32661.27
14,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26738583ST-2T 2.7M2.7793-32742.86
29,200
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする