曜日別特売

ブラックエンターテイメントスリング RS-B-1T折り

ブラックエンターテイメントスリング RS-B-1T折り - SPANSETブラックエンターテイメントスリング RS-B-1T折り - SPANSETブラックエンターテイメントスリング RS-B-1T折り - SPANSETブラックエンターテイメントスリング RS-B-1T折り - SPANSETブラックエンターテイメントスリング RS-B-1T折り - SPANSETブラックエンターテイメントスリング RS-B-1T折り - SPANSET

表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております。
高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます。

用途舞台セット、工業用品運搬材質ポリエステルベルト幅(mm)40使用荷重(t)1(最大)最大使用荷重(t)1ベルト厚(mm)1.5内容量1個
注意
※表面布の破損、タグが欠けて文字が読めない場合は修理に出して下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26738592RS-B-1T-1M1
14,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26738608RS-B-1T-2M2
20,600
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26738617RS-B-1T-3M3
27,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26738626RS-B-1T-4M4
33,200
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26738635RS-B-1T-5M5
39,400
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26738644RS-B-1T-6M6
12,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする