ブラックエンターテイメントスリング RS-B-2T折り

ブラックエンターテイメントスリング RS-B-2T折り - SPANSETブラックエンターテイメントスリング RS-B-2T折り - SPANSETブラックエンターテイメントスリング RS-B-2T折り - SPANSETブラックエンターテイメントスリング RS-B-2T折り - SPANSETブラックエンターテイメントスリング RS-B-2T折り - SPANSETブラックエンターテイメントスリング RS-B-2T折り - SPANSET

表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております。
高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます。

用途舞台セット、工業用品運搬材質ポリエステル最大使用荷重(t)2ベルト幅×厚さ(mm)44×1.7内容量1個
注意
※表面布の破損、タグが欠けて文字が読めない場合は修理に出して下さい。
全6種類を絞り込む
全長(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26738653RS-B-2T-1M1
17,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26738662RS-B-2T-2M2
25,800
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26738678RS-B-2T-3M3
33,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
26738687RS-B-2T-4M4
42,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26738696RS-B-2T-5M5
50,200
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26738705RS-B-2T-6M6
16,100
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする