TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
レジ袋ホルダー(キャスター付) ホワイト
レジ袋を有効利用してゴミが分別できます。
底板付で水分の多いゴミも安心です。
材質
PP
仕様
キャスター付
トラスコ品番
798-7706
質量(kg)
1
間口W×奥行D×高さH(mm)
485×280×470
色(本体)
ホワイト
フタの種類
オープン式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26716296
00470
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください