アルインコ
FM281吊下げ用コーナー樹脂キャップ 4個入り
FM281看板枠吊下げ用のコーナー材で枠を簡単に作ります。
FM281吊下げ用の型材のコーナー専用材です。
型材の中にはめ込めば枠が出来上がります。
用途
看板、店舗装飾などに
トラスコ品番
849-5166
材質
樹脂
長さ(mm)
35
幅(mm)
35
厚さ(mm)
15
質量(g)
6
内容量
1セット(4個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26740857
FM301S4
¥
1,570
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません