曜日別特売

FM302フレーム補強金具 4個入り

FM302フレーム補強金具 4個入り - アルインコFM302フレーム補強金具 4個入り - アルインコFM302フレーム補強金具 4個入り - アルインコ

大型看板枠を作る時にフレームの補強に使用します。

用途看板、店舗装飾などに仕様枠材の4隅に補強として入れます。トラスコ品番849-5167材質A6063ST5、B1アルマイト長さ(mm)30幅(mm)120厚さ(mm)2質量(g)14内容量1セット(4個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26740866FM302S4
1,940
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする