アルインコ
アルインコアルミ看板枠壁付25x20x1.5シルバ1m
(1件のレビュー)
看板用アルミ型材です。
板厚3mm用です。
用途
工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしアルミ複合板と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます、看板、壁付け用
トラスコ品番
849-5162
材質
アルミ、A6063ST5、B1アルマイト
長さ(mm)
20
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
1000
質量(kg)
0.7
色
シルバー
アズワン品番
64-5011-79
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26740875
FM280S1
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません