アルミチャンネル 10x10x1.6

アルミチャンネル 10x10x1.6 - アルインコアルミチャンネル 10x10x1.6 - アルインコアルミチャンネル 10x10x1.6 - アルインコアルミチャンネル 10x10x1.6 - アルインコアルミチャンネル 10x10x1.6 - アルインコアルミチャンネル 10x10x1.6 - アルインコアルミチャンネル 10x10x1.6 - アルインコアルミチャンネル 10x10x1.6 - アルインコ
(2件のレビュー)

アルミアングルです。

用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具に材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイト長さ(mm)10幅(mm)10厚さ(mm)1.6内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
全長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26740945HP502SS849-53721000シルバー116
480
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26740954HP502S849-53712000シルバー233
900
759
835(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26740963HP502KS849-53701000ブラック116
600
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26740972HP502K849-53692000ブラック233
1,120
969
1,066(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26740988HP502BS849-53681000ブロンズ116
540
459
505(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26740997HP502B849-53672000ブロンズ233
1,050
919
1,011(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26740963
2021-07-09
用途: ビニールシート止めに使用
サービス業

黒のアルミチャンネルはホームセンターではなかなか手に入らないのでありがたいです。

対象商品 : 26740988
2018-05-28
用途: ネジ山を切りボタンネジを取り付けて、パーツを挟むクランプとして利用

カラーアルミでこのサイズで一番厚いので購入した。
出来れば、タップをたてるのに2mm厚が欲しかったか、このサイズではなかなか難しいので、一番厚かったのでこれを購入した
しっかりとしており、満足しており

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする