アルインコ
アルミチャンネル 20x20x2.0
(1件のレビュー)
用途
見切り
端の目隠し
カットして補強金具や止め金具として使用できます
寸法(mm)
20×20
厚さ(mm)
2.0
材質
アルミ(6063S)
仕上
B1アルマイト
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26741006
HP503SS
1000
シルバー
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741015
HP503S
2000
シルバー
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741024
HP503KS
1000
ブラック
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741033
HP503K
2000
ブラック
¥
2,860
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741042
HP503BS
1000
ブロンズ
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741058
HP503B
2000
ブロンズ
¥
2,660
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。